| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q547512 Herst.-Nr.: 60719 EAN/GTIN: 4001973015554 |
| |
|
| | |
| Regur OK 24 Ösenklammern grün Weitere Informationen: | | Höhe: | 20 mm | Länge: | 10 mm | Breite: | 100 mm | Produkt-Art: | Drahtringe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 23,06* | € 32,28* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 23,73* | € 32,29* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,76* | € 32,81* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 30,37* | € 40,69* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 48,31* | € 63,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02306* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|