Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala Manschette 23005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q529223
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     23005
EAN/GTIN:
     4022356203504
Suchbegriffe:
Scala
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Blutdruck
Der Manschettenumfang beträgt 20 bis 35 cm. Kompatibel für folgende Oberarm-Blutdruckmessgeräte: SC 2100, SC 6750, SC 6800, SC 6822, SC 6823, SC 7530, SC 7600, SC 7620, SC 7660, SC 7661, SC 7670, SC 7701, Prima Sicher KP 7500, KP 7501.
Lieferumfang:
Manschette + Universal Luftstecker
Weitere Informationen:
Manschetten-Länge (max.):
350 mm
Manschetten-Länge (min.):
200 mm
Produkt-Art:
Manschette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 15,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,65*
€ 15,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.