Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated DS1307Z+ Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr Uhr/Kalender SOIC-8-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q47771
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1307Z+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
NV RAM
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung (num.):
5 V
Funktionen:
Schaltjahr + NVSRAM + Rechteckwellenausgabe
Herst.-Abk.:
MAX
Speichergröße:
56 Byte
Typ:
Uhr/Kalender
Datumsformat:
JJ-MM-TT
Strom - Zeitmessung Referenz:
5 V
Versorgungsspannung Batterie (num.):
3 V
Versorgungsspannung Batterie min.:
2 V
Versorgungsspannung Batterie max.:
3.5 V
Strom - Zeitmessung:
200 µA
Zeitformat:
HH:MM:SS (12/24 Std.)
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
4.5 V
Schnittstellen:
I²C + 2-adrig + Seriell
Hersteller:
Maxim Integrated
Gehäuse:
SOIC-8-N
Produkt-Art:
Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr
Weitere Suchbegriffe: NVRAM, NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, real-time clock, Maxim Integrated, 540-4772, DS1307Z+-ND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,64*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.