Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce E0311R Funk Wanduhr 230mm x 163mm x 28mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q470831
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     E0311R
EAN/GTIN:
     4016138887655
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Durch das große Display der Funk-Wanduhr lässt sich Datum und Uhrzeit auch bei einer größeren Entfernung leicht ablesen. Außerdem besitzt das Gerät eine Mondphasen-Anzeige, eine Erinnerungsfunktion und vieles mehr.
Features:
2 Zeitzonen
Mondphasen-Anzeige
Cresscendo-Alarm
Erinnerungsfunktion für einmalige Anlässe
Weitere Informationen:
Tiefe:
28 mm
Höhe:
163 mm
Breite:
230 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Grau-Grün
Innentemperatur:
0 <bis/> +50 °C
Ausführung:
Funk
Alarmzeiten:
2
Anzeige:
digital
Gehäusefarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Funktionen:
Countdown/Timer + Einstellbare Zeitzone + Kalender + Innentemperatur
Produkt-Art:
Wanduhr
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr eckig analog, wand-uhren pendel, wand uhr, Renkforce, DCF
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,46*
€ 21,60*
1 Tag
1327
Frei Haus
ab € 15,38*
€ 21,61*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 30,01*
€ 39,29*
€ 3,50*
ab € 41,66*
€ 53,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.