Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik PIR-Bewegungssensor-Modul PIR-STD 12 V/DC 3 - 12 V/DC (L x B x H) 20 x 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q45377
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     PIR-STD
EAN/GTIN:
     4016138008302
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
smd bewegungsmelder
bewegungsmelder
Das kompakte SMD-Modul besitzt trotz kleinster Abmessungen Leistungsmerkmale, die universelle Anwendbarkeit garantieren. Sehr große, in 5 Stufen umschaltbare Empfindlichkeit. Integrierter Fensterkomparator, TTL- und CMOS-kompatibler Open-Kollektor-Ausgang mit Pullup, der auch direkt LEDs oder Relais ansteuern kann. Zusätzlicher Analogausgang für eigene Auswerteschaltungen. Anwendungsbeispiele: Automatische Beleuchtungseinrichtungen, Alarm- und Sicherheitstechnik, Anwesenheitserkennung, berührungslose Hygieneschalter für den Sanitärbereich, Gebäudeleittechnik, OEM-Applikationen etc. Deutsches Qualitätsprodukt.
Features:
Kleinste Abmessungen
Lieferumfang:
Anschluss-Stecker.
Hinweise:
Halbkugelförmige Fresnel-Linse Ø 23 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
20 mm
Breite:
25 mm
Typ:
PIR-STD
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C °C
Reichweite min. (im Freifeld):
4 m
Betriebsspannung max.:
12 V/DC
Betriebsspannung min.:
3 V/DC
Betriebsspannung:
12 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
12 m
Betriebsspannungsbereich:
3 - 12 V/DC
Öffnungswinkel:
120 °
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
PIR-Bewegungssensor-Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,19*
€ 28,00*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 19,35*
€ 28,01*
7 Tage
27
€ 6,99*
ab € 40,53*
€ 53,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.