Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips GC026/00 Fusselrasierer 1 St. Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q445041
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     GC026/00
EAN/GTIN:
     8720389024955
Suchbegriffe:
Fussel-Rasierer
Fusselrasierer
Kleiderrasierer
fusselrasierer
Entfernt Fusseln im Handumdrehen von Ihrer Kleidung
Features:
Starker Motor für effizientes Entfusseln
Große Oberfläche für schnelleres Entfernen der Fusseln
Batteriebetrieben (Philips AA Alkaline)
Lieferumfang:
Fusselentferner + 2x AA Batterien + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
102 mm
Länge:
173 mm
Farbe:
blau
Breite:
84 mm
Gewicht:
196 g
Herstellerfarbe:
Türkis
Produkt-Art:
Fusselrasierer
Weitere Suchbegriffe: 08710103658283, 8710103658283, Philips
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,55*
€ 13,91*
2 Tage
300
€ 4,90*
ab € 10,55*
€ 14,00*
1 Tag
3498
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 14,00*
€ 6,90*
ab € 20,85*
€ 26,79*
€ 3,50*
ab € 25,06*
€ 32,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
GC4909/60
ab € 92,87*
Zubehör
Philips
GC2675/85
ab € 39,72*
Zubehör
Philips
GC026/80
ab € 10,40*
Zubehör
Philips
GC7920/20
ab € 142,87*
Zubehör
Philips
GC7933/30
ab € 128,55*
Zubehör
Philips
GC9682/80
ab € 288,45*
Zubehör
Philips
GC362/80
ab € 63,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.