Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Micro-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 16 Rastermaß: 3mm 1-794617


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q425991
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-794617-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
Sub-miniaturisierte Version des bewährten Universal-MATE-N-LOK Steckverbinders.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 16
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11.7 mm
Länge:
10 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
14.04 mm
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
1-794617-6
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
8
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
17
AWG min.:
20
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Polzahl Gesamt:
16
Weitere Suchbegriffe: 02050001968760, TE Connectivity, Micro-Mate-Lok, 495-9029
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,60*
€ 0,99*
2 Tage
9914
1
€ 14,99*
ab € 0,466*
€ 1,099*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,25*
2 Tage
59
5
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,40*
1
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
91502-1
ab € 579,60*
Zubehör
TE Connectivity
91501-1
ab € 1.105,74*
Zubehör
TE Connectivity
794611-1
ab € 5,08*
Zubehör
TE Connectivity
4-794630-6
ab € 13,84*
Zubehör
TE Connectivity
4-794630-6
ab € 1,08*
Zubehör
TE Connectivity
4-794618-6
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.