Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalthoff 344009 Warmgeräte-Steckverbinder 344 Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q414391
Hersteller:
     Kalthoff
Herst.-Nr.:
     344009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
344009
Typ:
344.1
Material (Details):
Metall
Nennstrom:
16 A
Serie:
344
Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Polzahl:
2
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Metall
Temperaturbereich:
+300 °C
Kontaktmaterial:
CuZn 37
Produkt-Art:
Warmgeräte-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Kalthoff, 3441, netzstecker, netzbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 19,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,58*
€ 20,17*
7 Tage
43
€ 6,99*
ab € 29,76*
€ 40,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.