| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q40560 Herst.-Nr.: QV-FI-130-10-6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Kühllamelle wird auf die 6 mm-Heatpipes gesteckt. Diese sollte mit anderen Kühllamellen dicht an dicht liegen. Die gewünschte Größe kann durch Zuschneiden der Lamellen bestimmt werden. Die Kühllamellen sind für Zwangsbelüftung vorgesehen. Es sind 10 Bohrungslöcher eingearbeitet. Weitere Informationen: | | Höhe: | 0.3 mm | Länge: | 130 mm | Breite: | 55 mm | Typ: | QV-FI-130-10-6 | Bohrungs-Durchmesser: | 6 mm | Besonderheiten: | Bohrlöcher | Produkt-Art: | Kühllamelle |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,86* | € 1,45* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,90* | € 1,46* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1,36* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|