Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler - Linear, Typ79 L7905CV Negativ Fest -5V 1.5A TO-220-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q40545
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7905CV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler

Hinweise:
Achtung! Es kann vorkommen, dass bei Negativ-Längsreglern ohne Last am Ausgang die gemessene Spannung vom Sollwert abweicht. Eine Belastung ab 10 mA beseitigt diesen Effekt und die gewünschte Ausgangsspannung stellt sich ein.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Stromausgang:
1.5 A
Ausgangskonfiguration:
Negativ
Anzahl Ausgänge:
1
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
L7905CV
Montageart:
Durchführungsloch
Rückfallspannung U(d):
1.4 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Spannungseingang max.:
-35 V
Spannungseingang min.:
-3.6 V
Ausgabetyp:
Fest
Ausgangsspannung (min.):
-5 V
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
TO-220-3
Serie:
L79
Produkt-Art:
Spannungsregler - Linear, Typ79
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, 298-8615, 497-1472-5-ND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.