Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell CR9V/P 9V Block-Batterie Lithium 1200 mAh 9V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q402861
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     138482
EAN/GTIN:
     4042883384828
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Äußerst langlebige Batterie für alle Geräte, die eine lange Betriebsbereitschaft erfordern.
Features:
1200 mAh
Hohe Energiedichte
Temperaturbereich -55 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
48.5 mm
Breite:
25.5 mm
Gewicht:
50 g
Alternative Bezeichnungen:
6LR61 + 6LR21 + 6AM6 + 6LP3146 + MN1604 + A1604 + E Block + LR22 + 522 + 6LF22 + 1604A + K
Größe:
9 V Block
Batterie-, Akku- Gruppe:
9 V-Block
Technologie:
Lithium
Spannung:
9 V
Kapazität:
1200 mAh
Produkt-Art:
9 V Block-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
10938
1
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,50*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,25*
€ 7,73*
4 Tage
214
1
€ 9,45*
ab € 5,49*
€ 7,85*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 10,66*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,45*
€ 11,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.