Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics PB137ACV PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) Positiv, Fest TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q40196
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     PB137ACV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Der PB 137 ermöglicht, mit einer Außenbeschaltung von 2 Kondensatoren, 12 V-Bleiakkus bis zu einem Ladestrom von 1,5 A zu laden. Der Regler besitzt eine interne Strombegrenzung, thermischen Überlastschutz sowie Sicherheitsabschaltung und ist nahezu unzerstörbar. Bei Betrieb muss ein Kühlkörper verwendet werden (Wärmewiderstand: 53 K/W).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Spannungs-Ausgabe (num):
13.7 V
Aussetzspannung:
2.1 V
Stromausgang:
1 A
Aussetzspannung Referenz:
1 A
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
PB137ACV
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Spannungseingang max.:
40 V
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
TO-220AB
Reglertopologie:
Positiv, Fest
Anzahl Regler:
1
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO)
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, 168-7708, 497-5376-5-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,62*
1 Tag
936
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 2,35*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 2,51*
1 Tag
9080
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,829*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.