| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q400312 Herst.-Nr.: 2179954 EAN/GTIN: 4064161286013 |
| | |
|
| | |
| Die TOOLCRAFT 20-V-4 Ah Akkupacks und Ladegeräte ist die perfekte Unterstützung für alle 20-V-Akku-Geräte Elektrowerkzeugen von TOOLCRAFT.
Das Gerät ist Teil des TOOLCRAFT Wechsel-Akku Systems TAWB-200. Damit können mit einem Akku viele verschiedene Geräte betrieben werden - ein enormer Kostenvorteil. Features: Gerät aus dem TOOLCRAFT Wechsel-Akku System TAWB-200 - ein Akku für viele verschiedene Werkzeuge Mit 5.0 A Ladegerät Lieferumfang: Akku + Ladegerät Weitere Informationen: | | Größe: | Spezial-Akku | Typ: | AP-1100 / TAWB-200 | Batterie-, Akku- Gruppe: | sonstige | Technologie: | Li-Ion | Spannung: | 20 V | Kapazität: | 4000 mAh | Akkuspannung: | 20 V | Produkt-Art: | Werkzeug-Akku | Wiederaufladbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, lion werkzeugakku, ladegerät werkzeugakku, werkzeugakkus 4,0ah, TOOLCRAFT, AP-1100 / TAWB-200, TAWB-200, Akku für Werkzeuge |
| | |
| |