Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0541 0230-10 Schutzkappe 0541 0230-10 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38334
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0541 0230-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
edelstahl-schutzhülse
edelstahl-schutzhülse für halbleite...
Einseitig geschlossene Schutzhülse aus hochwertigem Edelstahl für den Einbau und den Verguss von Halbleiter- oder Temperatur-Sensoren. Geeignet für TO-92 Halbleitergehäuse oder PT 100. Die Hülse bietet optimalen Schutz für kritische Einsatzgebiete und die Montage in Tauchhülsen.
Features:
Für alle Temperatur-Sensoren wie PT 100
Für alle Halbleiter-Sensoren
Säurebeständig und lebensmittelgeeignet
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Typ:
CON-HUEL40X6
Durchmesser:
6 mm
Material (Details):
V4A (Werkstoffnummer 1.4571)
Produkt-Art:
Schutzkappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,82*
€ 4,89*
1 Tag
252
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,91*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,84*
€ 12,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.