Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology 24LC256-I/P Speicher-IC DIP-8 EEPROM 256 kBit 32 K x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q37521
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC256-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom dip 28
eeprom

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
24LC256-I/P
Speicher-Typ:
EEPROM
Montageart:
Durchführungsloch
Speicherformat:
EEPROM - seriell
Speichergröße (IC):
256 kBit
Organisation:
32 K x 8
Taktfrequenz:
400 kHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.5 V
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
DIP-8
Produkt-Art:
Speicher-IC
Weitere Suchbegriffe: microchip eeprom, Microchip Technology, 454-371
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,04*
€ 1,68*
1
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 1,99*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 1,99*
10
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,09*
1 Tag
18035
1
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 115,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.