Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT680 12MHz Quarzoszillator DIP-14 CMOS 12.000MHz 20.7mm 13.1mm 5.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q36923
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TFT680 12 MHz
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Oszillator
quarz oszillator

Hinweise:
Bauelement mit Enable-Pin (Pin 1 zum Aktivieren auf +5 V setzen)
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.3 mm
Länge:
20.7 mm
Breite:
13.1 mm
Frequenz:
12 MHz
Montageart:
Durchführungsloch
Anstiegszeit:
6 ns
Frequenzstabilität:
-25 + +25 ppm
Ausgangssignal:
CMOS
Ausgangsspannung High:
0.9 V
Nennfrequenz:
12.000 MHz
Ausgangsspannung Low:
0.1 V
Ausgangslast:
15 pF
Betriebsspannung max.:
5.5 V
Betriebsspannung min.:
4.5 V
Betriebstemperatur (max.):
+60 °C
Betriebstemperatur (min.):
-10 °C
Hersteller:
Verschiedene Hersteller
Gehäuse:
DIP-14
Abfallzeit:
6 ns
Produkt-Art:
Quarzoszillator
Weitere Suchbegriffe: xpo, vco, schwinger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.