Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

158849 Senkschrauben 4mm 16mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl galvanisch verzinkt 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q36610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158849
EAN/GTIN:
     4053199300761
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
kreuzschlitz-spanplattenschrauben s...
Artikel 88094 St.geh. Seko galvanisch verzinkt ABC-SPAX-Schrauben, Senkkopf Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: 4 x 16/12-Z
Lieferumfang:
200x ABC-SPAX .
Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Länge:
16 mm
Ausführung:
ABC-SPAX
Durchmesser:
4 mm
Material (Details):
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Material:
Stahl
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Senkschrauben
Weitere Suchbegriffe: senkkopfschraube ohne norm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 13,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,88*
€ 13,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,06*
€ 15,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.