Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NE555P Takt-Timing-IC - Timer, Oszillator PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q35961
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NE555P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
TID
Typ:
NE555P
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Versorgungsspannung max.:
16 V
Versorgungsspannung min.:
4.5 V
Versorgungsstrom:
10 mA
Frequenz:
100 kHz
Hersteller:
Verschiedene Hersteller
Gehäuse:
PDIP-8
Produkt-Art:
Takt-Timing-IC - Timer, Oszillator
Weitere Suchbegriffe: 221-5535, 296-1411-5-ND, NE555
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.