Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuroQuartz QUARZ OSCILLATOR SMD 5X7 Quarzoszillator SMD HCMOS 14.745MHz 7mm 5mm 1.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33977
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     14.7456MHZ XO91050UITA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Halbleiter
Quarz Oszillator
quarz halbleiter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
1.4 mm
Länge:
7 mm
Breite:
5 mm
Frequenz:
14.74560 MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Anstiegszeit:
4 ns
Frequenzstabilität:
-50 + +50 ppm
Ausgangssignal:
HCMOS
Ausgangsspannung High:
2.673 V
Nennfrequenz:
14.745 MHz
Ausgangsspannung Low:
0.363 V
Ausgangslast:
15 pF
Betriebsspannung max.:
3.63 V
Betriebsspannung min.:
2.97 V
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
EuroQuartz
Gehäuse:
SMD
Abfallzeit:
4 ns
Produkt-Art:
Quarzoszillator
Weitere Suchbegriffe: EuroQuartz, QUARZ OSCILLATOR SMD 5X7, Quarz, quartz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1294
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 2,27*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,27*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,24*
€ 22,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.