Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49 HC49 14.7456MHz 18pF (L x B x H) 4.9 x 10.3 x 13.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33562
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     14.7456MHZ HC49 30/50/40/18PF/ATF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
13.6 mm
Länge:
4.9 mm
Breite:
10.3 mm
Frequenz:
14.745600 MHz
Typ:
QUARZ HC49
Montageart:
Durchführungsloch
Frequenzstabilität:
-30 + +30 ppm
Nennfrequenz:
14.7456 MHz
Ladekapazität:
18 pF
Bauform:
HC49
Betriebstemperatur (max.):
+60 °C
Betriebstemperatur (min.):
-10 °C
Serie:
HC49
Produkt-Art:
Quarzkristall
Weitere Suchbegriffe: EuroQuartz, QUARZ HC49, vco, txco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,64*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,89*
€ 28,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.