Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuroQuartz QUARZ OSCILLATOR SMD 3,2X5 Quarzoszillator SMD CMOS, LSTTL 20.000MHz 5mm 3.2mm 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33239
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     20.000MHZ XO53050UITA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Halbleiter
Quarz Oszillator
quarz halbleiter 20mhz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Länge:
5 mm
Breite:
3.2 mm
Frequenz:
20.000000 MHz
Typ:
QUARZ OSCILLATOR SMD 3,2X5
Montageart:
Oberflächenmontage
Anstiegszeit:
2 ns
Frequenzstabilität:
-50 + +50 ppm
Ausgangssignal:
CMOS + LSTTL
Ausgangsspannung High:
2.97 V
Nennfrequenz:
20.000 MHz
Ausgangsspannung Low:
0.33 V
Ausgangslast:
15 pF
Betriebsspannung max.:
3.3 V
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
EuroQuartz
Gehäuse:
SMD
Abfallzeit:
2 ns
Produkt-Art:
Quarzoszillator
Weitere Suchbegriffe: quarz halbleiter, EuroQuartz, QUARZ OSCILLATOR SMD 3, 2X5, Quarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
478
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,19*
€ 2,16*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,16*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,66*
€ 29,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.