Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49 HC49 20.000MHz 18pF (L x B x H) 4.9 x 10.3 x 13.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33214
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     20.000MHZ HC49 30/50/40/18PF/ATF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 20mhz
quarz halbleiter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
13.6 mm
Länge:
4.9 mm
Breite:
10.3 mm
Frequenz:
20.000000 MHz
Typ:
QUARZ HC49
Montageart:
Durchführungsloch
Frequenzstabilität:
-30 + +30 ppm
Nennfrequenz:
20.000 MHz
Ladekapazität:
18 pF
Bauform:
HC49
Betriebstemperatur (max.):
+60 °C
Betriebstemperatur (min.):
-10 °C
Serie:
HC49
Produkt-Art:
Quarzkristall
Weitere Suchbegriffe: EuroQuartz, QUARZ HC49, 693-8759, vco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,67*
7 Tage
93
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,17*
€ 13,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.