Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49/SMD SMD-2 12.000MHz 18pF 11.35mm 4.7mm 4.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33081
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     12.000MHZ 49USMX 30/50/40/18PF/ATF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
4.2 mm
Länge:
11.35 mm
Breite:
4.7 mm
Frequenz:
12 MHz
Typ:
QUARZ HC49/SMD
Montageart:
Oberflächenmontage
Frequenzstabilität:
30 + -30 ppm
Nennfrequenz:
12.000 MHz
Ladekapazität:
18 pF
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
EuroQuartz
Gehäuse:
SMD-2
Serie:
49USMX
Produkt-Art:
Quarzkristall
Weitere Suchbegriffe: EuroQuartz, QUARZ HC49/SMD, 693-8879, vco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,73*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,95*
€ 16,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.