Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49/US HC49/4H 11.0592MHz 18pF (L x B x H) 3.68 x 10.26 x 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q31430
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     11.0592MHZ HC49/4H 30/50/40/18PF/ATF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
3.5 mm
Länge:
3.68 mm
Breite:
10.26 mm
Frequenz:
11 MHz
Typ:
QUARZ HC49/US
Montageart:
Durchführungsloch
Frequenzstabilität:
-30 + +30 ppm
Nennfrequenz:
11.0592 MHz
Ladekapazität:
18 pF
Bauform:
HC49/4H
Betriebstemperatur (max.):
+60 °C
Betriebstemperatur (min.):
-10 °C
Serie:
HC49/4H
Produkt-Art:
Quarzkristall
Weitere Suchbegriffe: EuroQuartz, QUARZ HC49/US, vco, txco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,66*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,97*
€ 14,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.