Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

159055 Senkschrauben 3mm 30mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl galvanisch verzinkt, gelb chromatisie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q30733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     159055
EAN/GTIN:
     4053199302543
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
kreuzschlitz-spanplattenschrauben s...
Artikel 88094 St.geh. Seko galv. verz. gelb chrom.C ABC-SPAX-Schrauben, Senkkopf Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: 3 x 30/26-Z
Lieferumfang:
200x ABC-SPAX .
Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Länge:
30 mm
Ausführung:
ABC-SPAX
Durchmesser:
3 mm
Material (Details):
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt gelb chrom
Material:
Stahl
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt + gelb chromatisiert
Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Senkschrauben
Weitere Suchbegriffe: senkkopfschraube ohne norm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 11,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,71*
€ 11,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.