Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 159546 S-Haken 30mm Stahl galvanisch verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q30318
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     159546
EAN/GTIN:
     4053199306640
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
toolcraft s-haken
rundstahlhaken
Artikel 88135 Stahl galvanisch verzinkt S-Haken, Typ 45 Abmessung: 30 x 9 x 2,8
Lieferumfang:
100x S-Haken 30 mm Länge.
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Maßangaben:
l x d x D 30 x x
Ausführung:
S-Haken
Material (Details):
Stahl galvanisch verzinkt
Produkt-Art:
S-Haken
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 20,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,79*
€ 20,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,56*
€ 23,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,35*
€ 23,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1379* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.