Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 131827 Sechskantmuttern M6 DIN 934 Stahl galvanisch verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q29654
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     131827
EAN/GTIN:
     4053199163083
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN934 8 galvanisch verzinkt DiSP Sechskantmuttern Abmessung: M 6
Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern DIN 934.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmuttern DIN 934
Material (Details):
Stahl galvanisch verzinkt Güte 8
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 934
Gewinde-Maß:
M6
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,43*
€ 9,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0643* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.