Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 131566 Sechskantmuttern M4 DIN 934 Stahl 100St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q29388
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     131566
EAN/GTIN:
     4053199160709
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN934 10 Sechskantmuttern Abmessung: M 4
Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern DIN 934.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmuttern DIN 934
Material (Details):
Stahl 10
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 934
Gewinde-Maß:
M4
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0209* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.