Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1191040450453 Holzschraube 4.5mm 45mm T-STAR plus Stahl schwarz BLAX 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q290493
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191040450453
EAN/GTIN:
     4003530281181
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 4,5x45
torx spanplattenschrauben
Der SPAX-typische Antrieb T-STAR plus ist ein sogenannter Innensechsrund. Durch diese Form vergrößert sich die Angriffsfläche bei unserem T-STAR plus, und die T-STAR plus-Bits sitzen optimal im Schraubenkopf. Die bestmögliche Kraftübertragung von Schrauber auf Schraube durch T-STAR plus ermöglicht ein zügiges Arbeiten, und das wesentlich effizienter als bei allen anderen Antrieben.

Im Gegensatz zum Teilgewinde erstreckt sich das Vollgewinde über die gesamte Schraubenlänge. Je mehr Gewindegänge eine Schraube hat, desto größer sind die Zug- und Druckkräfte, die darüber von Schraube auf Holz abgeleitet werden können. Unsere Vollgewindeschrauben werden vor allem für hochbelastbare Holzverbindungen eingesetzt.
Features:
Multifunktionale Anwendung im Innenbereich;Einsatz im dekorativen Möbelbau bei Verwendung von dunklen/antiken Hölzern oder bei dunklen Möbeln/Metallbeschlägen;Optisch ansprechendes Erscheinungsbild bei schwarzen Beschlägen oder dunklen Hölzern;Schnelles und sicheres Verarbeiten mit geringem Kraftaufwand (mehr Verschraubungen mit einer Akku-Ladung);Ohne Vorbohren (holzabhängig);Verringert wirkungsvoll das Spleißen des Holzmaterials auch bei geringen Randabständen
Lieferumfang:
200 St. SPAX SENKMULTIKOPF T-STAR PLUS T20 VOLLGEWINDE SCHWARZ VERZINKT
Hinweise:
Die Universalschraube ist der absolute Allrounder im Sortiment von SPAX. Sie kann fast alles – zum Beispiel ganz ohne das nervige Vorbohren in Nadelhölzer wie Fichten- und Kiefernholz sowie in die gängigen Holzwerkstoffplatten (MDF, Span- und OSB-Platten) eingedreht werden. Dabei spielt unsere Universalschraube ihre Überlegenheit vor allem im Innenausbau- und Möbelbaubereich aus, aber auch außen ist sie mit dem passenden Korrosionsschutz gut verwendbar. Durch ihre besondere Gewindegeometrie ist der Eindrehwiderstand beim Schrauben wesentlich geringer als bei herkömmlichen Schrauben, was nicht nur Ihre Kräfte und Nerven, sondern natürlich auch den Akku des eingesetzten Schraubers schont. Ein Aufspleißen des Holzes in Randnähe wird nahezu vollständig unterbunden. Das bedeutet für Sie: Sie drehen mehr Schrauben pro Akkuladung ein, und Sie müssen sich keine Sorgen um aufgerissene Holzenden mehr machen!
Weitere Informationen:
Ø:
4.5 mm
Länge:
45 mm
Durchmesser:
4.5 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
T-STAR plus
Material-Eigenschaft:
schwarz BLAX
Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Holzschraube
Weitere Suchbegriffe: torx-spanplattenschrauben spax, SPAX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,97*
€ 17,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.