Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 138133 Sechskantmuttern M6 DIN 6330 Stahl 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q26922
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     138133
EAN/GTIN:
     4053199219520
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
DIN6330 10 Form B Sechskantmuttern B, Höhe 1,5 d kugelige und ebene Auflagefläche Abmessung: BM 6 SW 10
Lieferumfang:
50x Sechskantmuttern DIN 6330.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmuttern DIN 6330
Material (Details):
Stahl 10
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 6330
Gewinde-Maß:
M6
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, din 6330 10, din 6330, din 6330 m6, TOOLCRAFT, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.