Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 138320 Zahnscheiben Innen-Durchmesser: 6.4mm DIN 6797 Federstahl 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q26257
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     138320
EAN/GTIN:
     4053199221103
Suchbegriffe:
DIN 6797 A
DIN 6797 A Scheibe
DIN 6797 A Zahnscheibe
Scheibe DIN 6797 A
DIN6797 Federstahl Form A Zahnscheiben A außengezahnt Abmessung: A 6,4
Lieferumfang:
500x Zahnscheiben DIN 6797.
Weitere Informationen:
Maßangaben:
d/d2/s/Zähne ///
Ausführung:
Zahnscheiben DIN 6797
Durchmesser:
6.4 mm
Material (Details):
Federstahl
Innen-Ø:
6.4 mm
Material:
Federstahl
Außen-Ø:
11 mm
DIN-Norm:
DIN 6797
Materialstärke:
0.7 mm
Gewinde:
6.4 mm
Produkt-Art:
Zahnscheiben
Weitere Suchbegriffe: Zahnscheibe DIN 6797 A, din 6797 a6,4, din 6797 a, TOOLCRAFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 14,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,73*
€ 14,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,20*
€ 16,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01946* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.