| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q255152 Herst.-Nr.: 216732 EAN/GTIN: 4015082167325 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP67/IP69K | Typ: | M22-DP-R-X-GVP | Einbau-Ø: | 22 mm | Schalter/Taster-Besonderheiten: | Frontring Kunststoff | Funktionen: | tastend | Produkt-Art: | Pilzdrucktaster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pilztaster, Eaton, M22-DP-R-X-GVP, switch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 25 | | € 4,45* | ab € 5,94* | € 7,37* | | | | | 26 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 6,94* | € 8,51* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 6,99* | € 8,55* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,48* | € 9,66* | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 8,23* | € 9,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|