Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Abdeckung Abdeckung Alpinweiß A562WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q240052
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A562WW
EAN/GTIN:
     4011377038455
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
BNC Abdeckung
BNCTNC Abdeckung

Features:
Halogenfrei
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung + Jung A562WW Abdeckung mit Tragring für Lautsprecherbuchse alpinweiß
Hinweise:
Befestigung mit Schraube
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Passend für (Details):
Lautrsprecheranschluss
Ausführung:
Jung A562WW Abdeckung mit Tragring für Lautsprecherbuchse alpinweiß
Komponente:
Abdeckung
Funktion:
Abdeckung
Material:
Duroplast
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
Ähnlich RAL:
9010
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,12*
€ 7,55*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,60*
€ 8,11*
1 Tag
9
1
€ 6,40*
ab € 5,85*
€ 8,14*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 8,30*
1
€ 5,95*
ab € 6,08*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
A562
ab € 5,87*
Ähnlich
Jung
A562AL
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.