| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q23944 Herst.-Nr.: 135177 EAN/GTIN: 4053199193585 |
| |
|
| | |
| DIN982 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, hohe F. mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 5 Lieferumfang: 100x Sechskantmuttern DIN 982. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sechskantmuttern DIN 982 | Material (Details): | Stahl galvanisch verzinkt Güte 8 | Material: | Stahl | DIN-Norm: | DIN 982 | Gewinde-Maß: | M5 | Material-Eigenschaft: | galvanisch verzinkt | Produkt-Art: | Sicherungsmuttern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din 6924 m5, din 6924, TOOLCRAFT, schraubmuttern, schraubmutter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,95* | € 7,55* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 5,01* | € 7,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0501* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 22,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|