Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-TCV Verlängerung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q225852
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     225527
EAN/GTIN:
     4015082255275
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Passend für (Details):
Teleskop-Clip bis Einbautiefe 205 mm
Typ:
M22-TCV
Kategorie:
Verlängerung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Verlängerung
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Eaton, M22-TCV
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,57*
€ 2,43*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 1,96*
€ 3,02*
1
€ 5,46*
ab € 2,06*
€ 3,14*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 3,31*
1
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
188029
ab € 16,15*
Ähnlich
Eaton
188028
ab € 16,27*
Ähnlich
Eaton
188040
ab € 14,00*
Ähnlich
Eaton
188096
ab € 14,30*
Ähnlich
Eaton
182952
ab € 14,13*
Ähnlich
Eaton
188027
ab € 16,24*
Ähnlich
Eaton
188036
ab € 16,88*
Ähnlich
Eaton
188042
ab € 13,77*
Ähnlich
Eaton
188100
ab € 12,13*
Ähnlich
Eaton
188091
ab € 11,45*
Ähnlich
Eaton
188057
ab € 12,15*
Ähnlich
Eaton
188063
ab € 13,32*
Ähnlich
Eaton
182951
ab € 14,09*
Ähnlich
Eaton
188066
ab € 16,19*
Ähnlich
Eaton
188094
ab € 14,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.