Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BO5041J Exzenterschleifer 300W Ø 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q212892
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BO5041J
EAN/GTIN:
     0088381653428
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Leichte 2-Hand-Maschine mit hoher Abtragleistung. Zum Schleifen, für Lackzwischenschliff und zum Polieren.
Features:
300 W
Schleiffläche: Ø 125 mm
Leerlaufschwingzahl: 4000 - 12000 /min
Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2
Weitere Informationen:
Leistung:
300 W
Gewicht:
1.4 kg
Schwingkreis-Ø:
2.8 mm
Schleiffläche:
Ø 125 mm
Leerlaufschwingzahl:
4000 - 12000 /min
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Exzenterschleifer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 136,75*
€ 167,15*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 138,87*
€ 168,70*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 143,96*
€ 174,33*
Lager 615
Frei Haus
ab € 146,73*
€ 178,44*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,75*
€ 179,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
BO4565K
ab € 72,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.