Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M29077 Werkzeugkoffer bestückt 159teilig (L x B x H) 54 x 41 x 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q204862
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29077
EAN/GTIN:
     4003315713593
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Features:
Für nahezu alle Reparaturarbeiten geeignet
Werkzeugkoffer mit Aluminiumgehäuse
Tragbare Bauweise
Lieferumfang:
Werkstattfeile 200 mm + Kabelschuhklemmzange 220 mm + Wasserpumpenzange 250 mm + Kombizange 180 mm + Seitenschneider 160 mm + Telefonzange 160 mm + 5x Schlagwerkzeug + Wasserwaage + 9x Kugelkopf-Winkelschraubendreher: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm + Rollgabelschlüssel 200 mm + 9x Gabel-Ringschlüssel: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm + 4x Schraubendreher Schlitz: 3x75 mm, 4x100 mm, 6,5x125 mm, 8x150 mm + 2x Schraubendreher Kreuz: PH1x80 mm, PH2x100 mm + 2x Feinmechaniker-Schraubendreher: 2,5x50 mm + PH00x50 mm + Teleskop-Magnetheber + Spannungsprüfer + Universalmesser 18 mm + Kabelschere 180 mm + Ersatzklingen zu Unimesser 18 mm + Bügelsäge + Hammer + Schieblehre + Ratsche 12,5 mm (1/2") + Ratsche 6,3 mm (1/4") + Bandmaß + 24x Steckschlüsseleinsätze: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm + Schraubgriff + 55x Bits + Verlängerung 12,5 mm (1/2"), 250 mm + Verlängerung 12,5
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Länge:
54 mm
Breite:
41 mm
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
mit Rollen
Material:
Aluminium
Mengenangaben:
159teilig
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, mannesmann alu werkzeugkoffer, modul werkzeuge, mannesmann werkzeugsatz, Brüder Mannesmann, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 137,00*
€ 170,78*
1 Tag
572
Frei Haus
ab € 140,30*
€ 171,86*
€ 3,50*
ab € 161,35*
€ 196,84*
€ 2,95*
ab € 158,11*
€ 199,45*
€ 5,50*
ab € 175,04*
€ 215,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,78*
€ 203,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brüder Mannesmann
M29075
ab € 82,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.