Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famotec Kunststoff, Messing Doppel-Kugelkopf mit Innengewinde M3 40mm 2St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q195062
Hersteller:
     Famotec
Herst.-Nr.:
     CKD-30
EAN/GTIN:
     4053199978144
Suchbegriffe:
Famotec
Kunststoff-Doppel-Kugelgelenk mit vernickelter, spielfreier Messingkugel.
Lieferumfang:
2x Doppel-Kugelkopf
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Kugel-Bohrung:
2 mm
Gelenkart:
Kugelkopf
Besonderheiten:
mit Innengewinde
Material:
Kunststoff + Messing
Innengewinde:
M3
Produkt-Art:
Doppel-Kugelkopf
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 2,49*
1 Tag
31
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,51*
7 Tage
31
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,90*
€ 5,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.