| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q195042 Herst.-Nr.: CKK-2010S EAN/GTIN: 4053199978137 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Kugelkopf mit vernickelter, spielfreier Messingkugel mit Schrauben und Muttern M2 für Kugel. Lieferumfang: 10x Kugelkopf mit Schrauben und Muttern Weitere Informationen: | | Kugel-Bohrung: | 2 mm | Gelenkart: | Kugelkopf | Besonderheiten: | mit Innengewinde | Material: | Kunststoff + Messing | Innengewinde: | M2 | Produkt-Art: | Kugelkopf |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,31* | € 7,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,28* | € 8,00* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,91* | € 16,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,531* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|