| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q192792 Herst.-Nr.: CKM-30ZK EAN/GTIN: 4053199978175 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Kugelkopf "Maxi" mit vernickelter, spielfreier Messing-Zapfenkugel. Lieferumfang: 2x Kugelkopf mit Zapfenkugel Weitere Informationen: | | Kugel-Bohrung: | 3 mm | Besonderheiten: | mit Innengewinde | Material: | Kunststoff + Messing | Innengewinde: | M3 | Produkt-Art: | Kugelkopf |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 1,62* | € 2,48* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,49* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 3,89* | € 5,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,81* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|