Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KETER 237005 Klappbare Werkbank (B x H x T) 85 x 75.5 x 55cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q179362
Hersteller:
     Keter
Herst.-Nr.:
     237005
EAN/GTIN:
     7290000230825
Suchbegriffe:
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 cm
Höhe:
75.5 cm
Farbe:
grau + rot
Breite:
85 cm
Besonderheiten:
zusammenklappbar
Tragkraft (Tisch):
453 kg
Herstellerfarbe:
Grau + Rot
Produkt-Art:
Klappwerkbank
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, 07290000230825, KETER, arbeitstische, arbeitstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 82,01*
€ 106,58*
Lager 615
Frei Haus
ab € 81,31*
€ 108,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.