Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camille Bauer 136590 Messumformer für Wechselstrom, mit Hilfsenergie-Anschluss Typ Sineax I 538


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q172092
Hersteller:
     Camille Bauer
Herst.-Nr.:
     136590
EAN/GTIN:
     4053199980178
Suchbegriffe:
Camille Bauer
Der Umformer SINEAX I 538 formt einen sinusförmigen Wechselstrom in ein eingeprägtes Gleichstromsignal um, das sich proportional zum Messwert verhält.
Der Messumformer erfüllt die wichtigsten Anforderungen und Vorschriften hinsichtlich Elektromagnetischer Verträglichkeit EMV und Sicherheit (IEC 1010 bzw. EN 61 010). Er ist nach Qualitätsnorm ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.
Lieferumfang:
1x Messumformer
1x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Typ:
136590
Eingangssignal:
0 - 1 A AC
Betriebsspannung (Details):
24 v DC (12 V…. 33V)<br>2-Draht-Technik mit Speisung über Ausgangskreis
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 292,35*
€ 308,05*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 281,60*
€ 341,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,05*
€ 366,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,58*
€ 355,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,35*
€ 347,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.