Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camille Bauer 175308 Signalwandler 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q171942
Hersteller:
     Camille Bauer
Herst.-Nr.:
     175308
EAN/GTIN:
     4053199980437
Suchbegriffe:
Camille Bauer
steuerungstechnik
regelungstechnik
automation
Messumformer für Frequenz.
Der Messumformer SIRAX BT5300 ist ein DIN Rail Hutschienengerät das zur Umwandlung einer Eingangsfrequenz in ein dem Messwert proportionalem DC-Strom- oder Spannungsausgangssignal dient. Die Eingangsfrequenz und der Ausgangsstrom/Spannung werden auf dem Display angezeigt und auf der Modbus-Schnittstelle abgebildet.
Lieferumfang:
1x SIRAX BT5300 + 1x Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
65.5 mm
Länge:
106.5 mm
Breite:
43.75 mm
Max. Umgebungstemperatur:
45 °C
Typ:
175308
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Ausgangssignal (Spannung):
0 - 10 V
Ausgangssignal (Strom):
4 - 20 mA
Konfiguration:
Software
Eingangssignal (Spannung):
45 - 65 Hz
Betriebsspannung max.:
300 V DC/AC
Betriebsspannung min.:
60 V DC/AC
Anschluss:
Klemme
Betriebsspannungsbereich:
60 - 300 V DC/AC
Umgebungstemperatur:
0 bis 45 °C
Produkt-Art:
Signalwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,80*
€ 288,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,64*
€ 276,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,32*
€ 274,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.