Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camille Bauer 133760 Messumformer für Wechselstrom, Effektivwertmessung mit Hilfsenergie, Typ S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q171742
Hersteller:
     Camille Bauer
Herst.-Nr.:
     133760
EAN/GTIN:
     4053199980338
Suchbegriffe:
Camille Bauer
Messumformer zur Umwandlung von sinusförmigem oder verzerrtem Wechselstrom, mit Hilfsenergie-Anschluss und 2 Messbereichen.
Features:
Eingang: 0-1A AC und 0-5A AC
Ausgang: 4-20mA DC
Einstellzeit: 300ms
Hilfsenerigie 85-230V AC / DC
Lieferumfang:
1x Messumformer + 1x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Typ:
133760
Eingangssignal:
0-1 / 5 A
Betriebsspannung (Details):
85-230 V DC/AC (± 15%)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 217,57*
€ 273,92*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 223,35*
€ 273,93*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 413,50*
€ 472,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,92*
€ 325,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,47*
€ 313,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,96*
€ 310,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,07*
€ 288,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.