Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ connect D3X11A5MH Abstandsbolzen (L) 19mm M3 M3 Messing (vernickelt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q156772
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     D3X11A5MH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3 messing
abstandsbolzen m3

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
19 mm
Farbe:
grau
Schlüsselweite:
5 mm
Abstandsmaß:
11 mm
Material:
Messing (vernickelt)
Herstellerfarbe:
Silber
Gewinde-Maß:
M3
Außengewinde:
M3
Innengewinde:
M3
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, econ connect, Bolzen, distanzbolzen, distanzhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,286*
2 Tage
618
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,31*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,69*
€ 6,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,286*
€ 0,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,269*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,229*
€ 0,273
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.