Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia 74HC02D,652 Logik IC - Gate und Inverter NOR-Gate 74HC SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q15651
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC02D,652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Logiktyp:
NOR-Gate
Serie:
74HC
Gatterlaufzeit CL Referenz:
50 pF
Gatterlaufzeit (max.):
15 ns
Gatterlaufzeit V Referenz:
6 V
Logikpegel High (max.):
4.2 V
Logikpegel High (min.):
1.5 V
Logikpegel Low (max.):
1.8 V
Logikpegel Low (min.):
0.5 V
Ausgangsstrom (High):
5.2 mA
Ausgangsstrom (Low):
5.2 mA
Ruhestrom (max.):
2 µA
Herst.-Abk.:
NEX
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Beschaltungsanzahl:
4
Hersteller:
Nexperia
Gehäuse:
SOIC-14
Produkt-Art:
Logik IC - Gate und Inverter
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, inverter 74hc, nor gate, Nexperia, 74HC02D, 652
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,30*
1 Tag
152
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,35*
57
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,44*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 399,96*
€ 464,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.