| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q147092 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4064161285696 |
| |
|
| | |
| Das 1-Kanal Funkset beinhaltet einen 2-Kanal Sender (192402) und einen 1-Kanal Empfänger (646454). Diese Kombination ermöglicht das Funkset im Schaltmodus zu betrieben. Eine Sendertaste schaltet den Empfängerausgang dauerhaft aktiv und die andere Taste schaltet ihn wieder dauerhaft inaktiv.
Zum Anschluss stehen am Empfänger für den Ausgang sowohl Schließer- als auch Öffnerkontakt zur Verfügung. LED's am Sender und Empfänger geben Aufschluss über die Funktion und das Sendeverhalten und zeigen den Status der Spannungsversorgung an.
Die Produkte der Funkserie SH-12 arbeiten aufgrund Ihrer besonderen Übertragungseigenschaften extrem störungsarm. Mit der störunempfindlichen Funkübertragung bei extrem kurzen Reaktionszeiten können sehr hohe Reichweiten erzielt werden.
Für starke schmalbandige Störungen oder die Nutzung mehrerer paralleler Funksysteme kann die Arbeitsfrequenz für den individuellen Bedarf eingestellt werden. Die Funkserie SH-12 kann sowohl unidirektional als auch bidirektional betrieben werden. Bei der bidirektionalen Kommunikation passt der Sender sein Sendeverhalten automatisch an die Qualität der Funkstrecke an. Features: Funkset aus Sender und Empfänger Made in Germany Kleine Bauform von Sender und Empfänger Lieferumfang: Handsender + Funkempfänger mit integrierter Bügelantenne + Anleitung Hinweise: Dieses Set kann beliebig mit Produkten der SH-12 Serie erweitert werden. Alternativ können am Empfänger weitere Betriebsmodi eingestellt werden. Die Freifeldreichweite wird nur unter optimalen Bedingungen erreicht. Achtung: Produkte der Funkserie SH-7 sind nicht kompatibel zu Produkten der Funkserie SH-12. Weitere Informationen: | | Sende-Frequenz: | 433,62 und 434,22 MHz | Besonderheiten: | inkl. Handsender | Betriebsspannung: | 12 + 24 V | Max. Reichweite im Freifeld: | 250 m | Mengenangaben: | 1-Kanal | Produkt-Art: | Funkset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SVS Nachrichtentechnik, funkschaltmodul, funkschaltmodule, handsender, funksender |
| | |
| |