Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon Axiallüfter 12 V/DC 23.46 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q143742
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     HA60251V4-1000U-A99
EAN/GTIN:
     4053199982875
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
0.32 W
Höhe:
25 mm
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Lebensdauer:
70.000 h
Typ:
HA60251V4-1000U-A99
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C °C
Lagerart:
Vapo (magnetisch)
Max. Stromaufnahme:
26 mA
Betriebsspannung max.:
13.8 V
Betriebsspannung min.:
4.5 V
Betriebsspannungsbereich:
4.5 - 13.8 V
Luftdurchsatz:
23.46 m³/h
Drehzahl:
2500 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
10.7 dB
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Sunon, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 4,37*
€ 8,95*
ab € 3,24*
€ 6,26*
2 Tage
270
€ 5,95*
ab € 4,20*
€ 7,19*
2 Tage
67
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,49*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
916010000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.