Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 145218 Senkblechschrauben 2.9mm 32mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7982 Stahl galvanisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q13596
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     145218
EAN/GTIN:
     4053199256099
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN7982 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz H Abmessung: C 2,9 x 32 -H
Lieferumfang:
100x Senk-Blechschrauben DIN 7982.
Weitere Informationen:
Ø:
2.9 mm
Länge:
32 mm
Ausführung:
Senk-Blechschrauben DIN 7982
Durchmesser:
2.9 mm
Material (Details):
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Material:
Stahl
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
DIN-Norm:
DIN 7982
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Senkblechschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 4,13*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,81*
€ 4,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0281* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 13,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.