Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Knopfzelle LR 43 1.5V 10 St. 100 mAh Alkali-Mangan AG12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q117712
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2144004
EAN/GTIN:
     4053199982141
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Ideal für Uhren, Taschenrechner, Spielzeuge, Leuchten usw. Die Austauschbarkeit können Sie in der Knopfzellen-Vergleichstabelle überprüfen.
Features:
10er-set
Lieferumfang:
10x LR43
Weitere Informationen:
Höhe:
4.2 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Alternative Bezeichnungen:
AG12
Größe:
LR 43
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
1.5 V
Kapazität:
100 mAh
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 1,5v, knopfbatterie, Basetech, AG12, Uhrenknopfzelle
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,20*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,47*
€ 8,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.